変換・延長アダプタ :「VGA分配器」の検索結果
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途ディスプレイへの接続ケーブルとして
全長(mm)300
色ブラック
質量(g)127
コネクタ形状(オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2
変換タイプオス-メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。