変換・延長アダプタ :「usb l型」の検索結果

変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 長さ(mm)127 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)7 ケーブル長(m)0.127 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)15 ケーブル長(cm)12.7 USBタイプUSB2.0 オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
659 税込725
当日出荷

USBAからmicroBHOST(OTG)に変換するケーブルです。 スマホやタブレットにマウスやキーボードなどを接続する時に便利です。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)7 コネクタ形状USB A(メス OTG対応) - USB micro B(左L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 水平90度 右向き
ブラック コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・右L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
479 税込527
6日以内出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 上向き
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・上L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
499 税込549
6日以内出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 下向き
ブラック コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・下L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
499 税込549
6日以内出荷