変換・延長アダプタ :「usb type-c」の検索結果

変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-CからDisplayPortに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C メス形状DisplayPort 変換タイプオス-メス
1台
3,490 税込3,839
翌々日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。最大3画面表示が可能です。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※接続する最大2台までのディスプレイは、ぞれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 外形寸法(mm)約W55×T11.5×H約50(アダプター部分) コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス) 対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポートポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C(TM) メス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19pin)×2 ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス - メス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)ポートに変換するアダプターです。DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DisplayPort(TM)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DisplayPortポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(DisplayPortケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※ディスプレイ1台接続時は最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時はそれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大8K(7680×4320px)/30Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2/1.4に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 外形寸法(mm)約W55×T12×H50(アダプター部分) コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス) 対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)ポート側:DisplayPort(TM)ケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度ディスプレイ1台接続時:最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時:最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C(TM) メス形状DisplayPort(TM)×2 ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス - メス
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨
用途オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続 仕様チップセットID:VL103 セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応 長さ(mm)390 幅(mm)38 グレー 高さ(mm)15 質量(g)26 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン] 保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F) ケーブル長(mm)312 オーディオ機能DisplayPort(2chオーディオ) 対応解像度DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz 動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F) オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状DisplayPort [20ピン] 湿度範囲(%)10~85RH 変換タイプオス - メス
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

パフォーマンス:UHD解像度4K60Hz(4096x2160/3840x2160)対応DPディスプレイ1台を接続するUSB-C - DisplayPort 1.2アダプタ(DP Altモード、21.6Gbps対応)。HBR2、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作。60W PDパススルー充電:USB Power Delivery(最大60W)に対応、1口のUSB-CポートでDisplayPortモニタに4Kビデオを表示しながらノートパソコンの充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で4K60Hzのピーク性能を検証済み。1080pと下位互換性あり。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linux対応。Thunderbolt 3およびDisplayPort旧バージョン互換
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDPモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続。4K/60Hzディスプレイでリソース消費が大きいアプリケーションを実行 仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60 セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)187 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)22 ポート数1 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)43 動作温度(℃)0~40 チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)10 対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ハイパフォーマンスを実現:USB Type-C (DP 1.4 /DP Altモード /HBR2 /DSC /32.4Gbps) から8K/30Hz UHD解像度(7680x4320)対応のDisplayPortディスプレイ1台に接続するUSB-C - DisplayPort変換アダプター/2chオーディオ/HDCP 2.2/1.4/Thunderbolt 3対応。幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DP変換アダプター。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能。ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバーター(オス/メス)
用途アダプタを携帯し、外出先でDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続。私物のUSB-C搭載MacBook Pro、Dell XPSなどを職場備品のDisplayPortモニタに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C搭載のノートパソコンに2台目のディスプレイとしてDPディスプレイを接続 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort[20ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本製品が機能するためには、お使いのUSB-Cポートが、DisplayPortoverUSB-C(DPオルタネートモード)に対応していなければなりません。 セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ 長さ(mm)180 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)17 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz 製品幅(mm)37 動作温度(℃)0~45 チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)14 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@30Hz 変換タイプメス - オス
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

パフォーマンス:UHD解像度8K60Hz(7680x4320)または4K120HzのDPディスプレイ1台を接続するUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ(DP Altモード、32.4Gbps対応)。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作。幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。8K解像度:8Kモニター/ディスプレイ、コンプライアンス試験ハードウエア/ソフトウエアで検証、最適な性能と色深度を実現。高解像度イメージング、コンテンツ制作などに最適なタイプC - DP アダプタ。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linux対応。Thunderbolt 3およびDisplayPort旧バージョン互換
ブラック 高さ(mm)11.5 質量(g)22 ケーブル長(m)0.11 対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)181 動作温度(℃)5~45 ケーブル長(cm)11 対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery) メス形状USB Type-C(ビデオ伝送) 変換タイプメス - オス
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

高性能:8K/30HzのUHD解像度(7680x4320)でDisplayPortディスプレイ1台を接続するUSB-C - DisplayPortアダプタ(DP 1.4/DP Alt Mode/HBR2/DSC/32.4Gbps)。7.1chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。Thunderbolt 3互換。幅広い互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7/Book 2/3、Apple MacBook Pro、Thunderbolt 3搭載MacBook Air、HP EliteBook/ Spectre/ZBook、Chromebook。様々なDPモニターで8K30Hzのピーク性能をテスト済み。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DPアダプタドングル。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能。ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバータ(オス/メス)
用途外出時にアダプタを携帯し、外出先のDisplayPortモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD環境で私物のMacBookまたはChromebookを会社のDPディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。DPモニタを外付けディスプレイとしてUSB-Cノートパソコンに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ 長さ(mm)185 ホワイト 高さ(mm)10 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.2 湿度(%RH)0~85 コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 製品幅(mm)35 動作温度(℃)0~45 チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3820×2160@60Hz、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタ。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。検証済:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 MacBook Pro 13 & 16 / Air、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Surface Laptop 3/Pro 7など、USB-C DP Altモード&Thunderbolt 3デバイスに対応。高品質設計:レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供するUSB Type C - DPアダプタドングル。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPortビデオコンバータ。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応
長さ(mm)23.5 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)34 湿度(%RH)30~60 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)25 製品幅(mm)60 動作温度(℃)5~35 対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

高性能Thunderbolt 3認証ビデオアダプター:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt 3(40 Gbps)対応、バスパワー駆動。デュアル4K60Hz DisplayPort 1.2、またはシングル5K60Hz出力、7.1ch オーディオ搭載。HDCP 2.2/1.4、高フレームレート、非圧縮ビデオ。デュアル4K60Hz対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hz(4096x2160)ビデオ出力に対応。両方の画面で4K60Hzに対応し、1440pおよび1080pとも下位互換性を提供 。互換性:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3、およびThunderbolt 4ノートPCに対応。Apple M1/M2/M3 Max & Pro搭載MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3搭載MacBooks & M1以降搭載のiPad Proでシングルディスプレイに対応。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQ4Kなどの4K/1080p(UHD/FHD解像度)ディスプレイで検証済み。高解像度を扱うコンテンツ制作、イメージング、ラボなどに最適。超尺ケーブル:アルミ製筐体を採用。25cmの一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減
セット内容Thunderbolt3-デュアルDPアダプタ 長さ(mm)110 シルバー 高さ(mm)15 質量(g)93 出力【AV】DisplayPort ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス 入力【AV】Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] 最大解像度【デジタル】デュアルモニター4K@60Hz 製品幅(mm)60 アダプター型式アクティブ オーディオ機能あり ケーブル長(cm)30 コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps)最大40(Thunderbolt 3) 対応解像度4096×2160、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720。(注意)5K対応のシングルモニタを使って、解像度5120×2880(5K)で表示するためには、本製品のDP出力2ポートをモニタに接続して下さい。 オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C) メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷