安全長靴 NW1000ブルー静電ミドリ安全当日出荷
人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性靴タイプ長靴材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA
安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパーミドリ安全当日出荷から24日以内出荷
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
足幅EEE機能耐薬品性・耐滑材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)材質(アッパー)PVC種類安全靴靴タイプ長靴質量(g)1600丈(cm)35.5材質(底部)PVC耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
超耐滑防寒長靴 NHG2000スーパー防寒ミドリ安全(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
保温性の高いウレタンを内装材として使用した、低温環境作業用の長靴です。汗が内装材に残りにくく、常温作業で汗をかいた際にもベタつきにくいです。水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。通気穴付きのインソールは取り外しが可能です。
用途低温環境作業。水や油で滑りやすい環境での作業。機能防寒ウレタン内装、通気インソール、保温性、耐滑、耐油、耐薬品性、抗菌、くっつき防止色ホワイト足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)PVC材質(甲被)PVC丈(cm)30材質(内層)ウレタン靴タイプ長靴
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパーミドリ安全(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパーミドリ安全当日出荷
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHGL2000スーパーミドリ安全当日出荷から5日以内出荷
高さのあるロングタイプです。
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE色ホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHG2000スーパーフードミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
フードのついたロングタイプです。
上部は紐で絞れます。
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE色ホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHG2000スーパーミドリ安全当日出荷から5日以内出荷
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパーミドリ安全当日出荷から翌々日出荷
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
異物などの目詰まりもしにくい構造です。
銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。
足幅EEE形状ハイカット質量(kg)2種類セーフティシューズ長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌、耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品性JIS規格JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)靴タイプ長靴
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパーミドリ安全当日出荷から5日以内出荷
機能耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品、抗菌形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(甲被)PVC材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付き)靴タイプ長靴
作業長靴 W2100ミドリ安全当日出荷から9日以内出荷
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。
用途ビルメンテナンス。清掃。色ホワイト形状ハイカット質量(kg)2高さ(mm)297種類作業靴材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)1570機能耐油性、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA全敷(通気孔付)筒周(mm)420靴タイプ長靴
JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズミドリ安全5日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルーサイズ大材質(甲被)PVC機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)靴タイプ長靴
安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ブラック PW1000-BKシリーズミドリ安全5日以内出荷
台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
色ブラックサイズ大材質(甲被)PVC機能軽量、耐薬品性標準質量(g)1900/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)材質(中敷)EVA全敷(通気孔付)靴タイプ長靴
安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ホワイト PW1000-Wシリーズミドリ安全5日以内出荷から10日以内出荷
台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
色ホワイトサイズ大材質(甲被)PVC機能軽量、耐薬品性標準質量(g)1900/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)材質(中敷)EVA全敷(通気孔付)靴タイプ長靴
超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズミドリ安全5日以内出荷
靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ大材質(甲被)PVC機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)靴タイプ長靴
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります