LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。
商品豆知識
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水
セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚
寸法(Φmm)(LED)15
消費電流(mA)20
コード60cm×0.2sq相当
取付穴径(Φmm)(マウント)17
取付板厚(mm)MAX3
防水保護等級IPX6相当
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq)
消費電流(mA)20(1個あたり)
定格電圧(V)12
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×32
電圧(V)12
消費電力(W)4.5(左右)
口金T10
消費電流(A)0.375
電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト
適合12V国産車専用
消費電流(A)0.18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15
ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型
電源コード(cm)+295、-145
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)18(9×2)
USB電源をふさがず使えるイルミネーション!。USBポート付きUSB電源LEDイルミライト。どちら向きでも挿せるリバーシブルUSBプラグ搭載
消費電力(W)0.38(最大)
出力電圧(V)DC5(入力電圧に準ずる)
入力電圧(V)DC5(±0.25V)
消費電流(mA)75(最大)
LEDLEDライト
ポートUSBポート
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)240
LED使用数(個)36
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)110
LED使用数(個)12
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)12
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー Mサイズ、LED-T4-M-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。5V仕様のMサイズラグジーブルーのLEDはこちらです。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色ラグジーブルー
種類M型
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
車外、車内をラグジュアリーにカスタマイズ。7色のLEDをリモコンで切り替えできます。
用途12V専用LEDイルミネーション
セット内容LEDテープ90cm×2本、LEDテープ120cm×2本、リモコン1個
材質PVC
LED色レッド、グリーン、ブルー、イエロー、アイスブルー、パープル、ホワイト
コード長さ(cm)90(LED5m)、120(LED2m)
防水保護等級IP68
1セット
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
指定箇所で切断可。
用途デイライト。スモールランプ。ドアライト。ステップライト。間接照明。
電源(V)12
コード長さ(mm)180
本体長さ(mm)300
LED使用数(個)15
本体幅(mm)8
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T10型、LED-T10-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色ラグジーブルー
種類T10型
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T5型、LED-T5-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色ラグジーブルー
種類T5型
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー Sサイドビュー、LED-T3-S-S-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色ラグジーブルー
種類Sサイドビュー
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T5サイドビュー、LED-T5-S-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色ラグジーブルー
種類T5サイドビュー
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー ラバーベース、LED-RUB01-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色ラグジーブルー
種類ラバーベース
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
シガーソケットに挿すだけ!簡単点灯!付属のカラーフィルターで全7色のライティングを演出!。シガープラグに「ON/OFF スイッチ」付き。
用途夜のドライブに。
発光色基本設定カラー:ホワイト、ブルー、アンバー、レッド、グリーン、ピンク、パープル、ライトブルー
セット内容コースター イルミネーション スクエアタイプ×1、コースター用アクリルプレート×3、イルミネーションシステム メインユニット本体×1、リモコン×1
調整機能明るさ調節段階:5段階、色の変化スピード段階:7段階
仕様スクエアタイプ
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
6色のカラーフィルター付属でコースターを点灯させる際、お好みの色のフィルターを貼り付けることが可能。ON・OFFスイッチ付き。カラーは、ブルー/アンバー/レッド/グリーン/パープル/ピンクの6色からお好みの色を!!。D.A.Dイルミネーションシステムの各イルミネーション電源をシガープラグから簡単に供給することが可能。スイッチには、通電確認用イルミネーションが装備されており、夜間でもひと目で確認が可能。
発光色ブルー/アンバー/レッド/グリーン/パープル/ピンク
電圧(V)12
セット内容シガープラグ×1、カラーフィルター×6〈ブルー/アンバー/レッド/グリーン/パープル/ピンク〉
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4
口金その他
発光色ブルー
光束(Lm)6000
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光
青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。
青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。
車検対応。
光色青白色
色ホワイト(WHITE)
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.62
全光束(Lm)65
色温度(K)15000
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー Sサイズ、LED-T3-S-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色ラグジーブルー
種類S型
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。