絞り込み
定格電流(A)
- 30
- 16(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 35(1)
- 40(5)
- 46(1)
- 50(8)
- 60(6)
- 80(4)
- 100(3)
- 120(2)
色
ピンク(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- PEC(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「定格電流(A)」から絞り込む
20(2)
30
35(1)
40(5)
46(1)
50(8)
60(6)
80(4)
100(3)
120(2)

ヒューズリンク
(43件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。 自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無販売区分業務用
スローブローヒューズ・SBFC‐AS
PEC(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐JT
PEC(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応![スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023365-251029-02.jpg)
スローブローヒューズ・SBFC-LPJ
BRIDGE[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷から7日以内出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応![ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776487-190620-02.jpg)
ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付)
BRIDGE[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501個欠品中電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。電流(A)30付属品6Φ端子コネクターRoHS指令(10物質対応)対応







![スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023365-251029-02.jpg)
![ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776487-190620-02.jpg)

![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)