絞り込み
定格電流(A)
- 80
- 16(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(5)
- 46(1)
- 50(8)
- 60(6)
- 100(3)
- 120(2)
色
ブラック(4)
ブランド
- PEC(2)
- PACIFIC(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「定格電流(A)」から絞り込む
20(2)
30(5)
35(1)
40(5)
46(1)
50(8)
60(6)
80
100(3)
120(2)

スローブローヒューズ・SBFC‐CT
PEC(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐BT
PEC(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC-ES
PACIFIC¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N









![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)