絞り込み
定格電流(A)
- 80
- 1(13)
- 2(25)
- 3(30)
- 4(13)
- 5(59)
- 6(5)
- 7.5(46)
- 8(5)
- 10(75)
- 15(65)
- 20(70)
- 25(48)
- 30(65)
- 40(16)
- 50(13)
- 60(9)
- 100(11)
- 150(6)
- 200(5)
- 定格電流(A)をもっと見る
色
ブラック(4)
ホワイト(1)
ブランド
- BRIDGE[自動車用品](3)
- PEC(2)
- PACIFIC(1)
- MTA(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
商品豆知識
![MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776417-190620-02.jpg)
MIDI ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐CT
PEC(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐BT
PEC(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC-ES
PACIFIC¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N




![ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273342-170307-02.jpg)
![MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776417-190620-02.jpg)
![マキシヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078492-150814-02.jpg)