絞り込み
エコロジープロダクト
「定格電流(A)」から絞り込む

ヒューズリンク
(43件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。 自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無販売区分業務用![スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448518-160315-02.jpg)
スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用用途アフターパーツ取付の電装品保護色黒許容電流(A)50電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐AS
PEC(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐JT
PEC(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐CT
PEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐BT
PEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)43.2寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応![スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023365-251029-02.jpg)
スローブローヒューズ・SBFC-LPJ
BRIDGE[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷から7日以内出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC-ES
PACIFIC¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N![ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776487-190620-02.jpg)
ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付)
BRIDGE[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501個当日出荷電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。付属品6Φ端子コネクター電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
ヒュージブルリンク電線 HRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥3,598税込¥3,9581本(2m)当日出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。色白長さ(m)2許容電流(A)46電線太さ(mm2)3アズワン品番64-9726-22
自動車用スローブローヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201セット翌々日出荷セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)





![スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448518-160315-02.jpg)





![スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023365-251029-02.jpg)


![ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776487-190620-02.jpg)



![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)





![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)