カメラアクセサリ :「有線 カメラ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【冷却用のファンを内蔵】。EOS R5 Mark II専用の動画性能を拡張するアクセサリーとして、冷却用のファンを内蔵。外部から取り込んだ空気をEOS R5 Mark IIの内部に送り、カメラ内部を冷却して温度上昇を抑制することにより、動画撮影可能時間の延長を実現します。【IEEE 803.3bz(2.5GBASE-T)規格に対応】。Ethernet 2.5GBASE-Tの有線LANに対応し、従来の1000BASE-Tに対して高速通信を実現。FTP転送、リモート撮影(EOS Utility)などを行うことが可能です。【電源・充電】。LP-E6Pを2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、LP-E6P/LP-6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【防塵・防滴性能】。EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
対応機種EOS R5 Mark II
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

【IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)規格に対応】。EOS R5 Mark II装着時に使用可能なEthernet 2.5GBASE-Tの有線LANに対応し、従来の1000BASE-Tに対して高速通信を実現。FTP転送、リモート撮影(EOS Utility)などを行うことが可能です。【電源・充電】。バッテリーマガジンにLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6を2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、バッテリーマガジン内のLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【縦位置撮影もしやすい操作性】。縦位置撮影時においても横位置と近い感覚で操作できるような、マルチコントローラーやボタンの配置となっています。【防塵・防滴性能】。EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷