絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(50)
  • ベン(37)
  • ヨシタケ(35)
  • エスコ(33)
  • スリーエム工業(33)
  • 高澤(20)
  • 東洋バルヴ(13)
  • ワシノ機器(12)
  • 大和バルブ(11)
  • RS PRO(9)
  • I-VALUE(9)
  • 桑名金属工業(7)
  • アサヒAV(6)
  • ジョージフィッシャー(6)
  • 三吉バルブ(6)
  • 大阪サニタリー(4)
  • HSバルブ(4)
  • ダイケン(3)
呼び径(A)
  • 8(3)
  • 10(10)
  • 15(17)
  • 20(17)
  • 25(17)
  • 32(15)
  • 40(16)
  • 50(18)
  • 65(11)
  • 80(11)
  • 100(8)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 250(1)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(10)
  • 青銅(6)
  • 黄銅(真鍮)(4)
使用流体
  • 使用流体ガス(8)
  • 使用流体(17)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(9)
呼び径(B)
  • 1/4(3)
  • 3/8(10)
  • 1/2(17)
  • 3/4(17)
  • 1(17)
  • 1-1/4(15)
  • 1-1/2(16)
  • 2(18)
  • 2-1/2(11)
  • 3(12)
  • 4(9)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(1)
接続方式
  • ねじ込み形(10)
  • ソルダー形(1)
  • フランジ形(11)
ねじ込み形・ソルダー形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.37(8)
  • 1.4(4)
  • 1.6(2)
  • 1.96(2)
  • 2.2(2)
  • 2.75(2)
  • 2.8(1)
1・1.37・1.4・1.6・1.96・2.2・2.75・2.8
ハンドル形状
  • なし(19)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズKITZ(キッツ)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
キーパロイ製150型Y形ストレーナ KITZ(キッツ)キーパロイ製150型Y形ストレーナKITZ(キッツ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナKITZ(キッツ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K
Y形ストレーナ KITZ(キッツ)Y形ストレーナKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(フタ)C3771BEクラス16K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナねじ径M16クラス10K
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナクラス10K
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナーKITZ(キッツ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)CAC911使用流体ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)KSB-3材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)KITZ(キッツ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
材質FCD-S
ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ KITZ(キッツ)ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナKITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
トラスコ品番520-7489材質FCD-S寸法L(mm)【面間】190寸法H(mm)【高さ】100接続方式フランジ形
Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
27日以内出荷
材質(ボディ)CAC最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)材質(キャップ)C3771BE材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)KITZ(キッツ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無しクラス20K材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ)150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)KITZ(キッツ)
5,990税込6,589
1個
5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ寸法A(mm)1.4寸法B(mm)2.4使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板クラス150型
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から77日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
FCD Y形ストレーナ KITZ(キッツ)FCD Y形ストレーナKITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
47日以内出荷
公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)KITZ(キッツ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
ストレーナー