44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
50(44)
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプフラップ式 種類サイトグラス 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc 使用流体冷温水、油、その他非危険流体 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 材質(フラップ)ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テイエルブイ(TLV)サイトグラス T8N /~1.6MPaG
RoHS
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
特価
82,980 税込91,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)110 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式フランジ形 接続フランジ 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT)式 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 接続フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
85,980 税込94,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 接続フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
159,800 税込175,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールの動きで流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続捻込Rc 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプねじ込み 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS Rc 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 材質(フラップ)SUS
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプねじ込み 形式ボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)85 接続JIS Rc 適合流体冷温水
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプねじ込み 形式透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS Rc 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプフラップ式 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 材質(フラップ)SUS
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプねじ込み 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 材質(フラップ)SUS
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形(JIS 10K-RF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワシノ機器透視式サイトグラス
RoHS
材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 接続フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプノズル式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプノズル式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
179,800 税込197,780
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールの動きで流体を確認することができます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼 種類サイトグラス 形式透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式フランジ形 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SCS13 タイプねじ込み 形式透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS Rc 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 材質(フラップ)SUS
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプフランジ 形式ボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)85 接続JIS 10K FFフランジ 適合流体冷温水
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプフランジ 形式透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS 10K FFフランジ 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)