絞り込み
呼び径(A)
  • 8(20)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(17)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
  • ねじ込み形(15)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(4)
呼び径(B)
  • 1/4
  • 3/8(30)
  • 1/2(80)
  • 3/4(83)
  • 1(84)
  • 1-1/4(73)
  • 1-1/2(80)
  • 2(83)
  • 2-1/2(28)
  • 3(28)
  • 4(22)
  • 5(18)
  • 6(18)
  • 8(14)
  • 10(3)
  • 12(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.37(2)
  • 1.4(1)
  • 1.96(7)
  • 2(5)
1.37・1.4・1.96・2
ハンドル形状
  • なし(4)
なし
ブランド
  • I-VALUE(9)
  • スリーエム工業(5)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • ワシノ機器(1)
I-VALUE・スリーエム工業・KITZ(キッツ)・桑名金属工業・ワシノ機器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
8(20)
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
捻込Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 100メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目100メッシュ
捻込Y型ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUESYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目60メッシュ
ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 I-VALUESYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)桑名金属工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
捻込Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目20メッシュ
捻込Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続捻込Rc最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ80個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ200個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ100個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ40個
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から77日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
SYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】 I-VALUESYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ80個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】 I-VALUESYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ60個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ60個
SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み桑名金属工業
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
用途一般用種類ストレーナ形状Y形材質(弁箱)SCS13A接続方式ねじ込み呼び圧力10K材質(シート)ステンレス

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー