絞り込み
呼び径(A)
  • 25(84)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(37)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 鋳鉄(16)
  • 青銅(19)
  • 黄銅(真鍮)(8)
接続方式
  • ねじ込み形(43)
  • ソケット形(1)
  • ソルダー形(2)
  • フランジ形(26)
  • 差込み形(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(20)
  • 使用流体(45)
  • 使用流体(25)
  • 使用流体空気(22)
  • 使用流体蒸気(27)
  • 使用流体薬品(3)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/4(20)
  • 3/8(30)
  • 1/2(80)
  • 3/4(83)
  • 1-1/4(73)
  • 1-1/2(80)
  • 2(83)
  • 2-1/2(29)
  • 3(28)
  • 4(22)
  • 5(18)
  • 6(18)
  • 8(14)
  • 10(3)
  • 12(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.98(2)
  • 1(19)
  • 1.3(2)
  • 1.37(7)
  • 1.4(12)
  • 1.6(5)
  • 1.96(7)
  • 2(11)
  • 2.2(3)
  • 2.75(4)
  • 3(2)
0.7・0.98・1・1.3・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・3
バルブ種類
バルブ種類
その他(14)
その他
ハンドル形状
  • なし(40)
なし
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(19)
  • ヨシタケ(13)
  • スリーエム工業(11)
  • 東洋バルヴ(10)
  • I-VALUE(9)
  • 桑名金属工業(5)
  • ワシノ機器(3)
  • アサヒAV(3)
  • 大和バルブ(3)
  • ベン(2)
  • 三吉バルブ(2)
  • GIACOMINI(2)
  • セキスイ(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・スリーエム工業・東洋バルヴ・I-VALUE・桑名金属工業・ワシノ機器・アサヒAV・大和バルブ・ベン・三吉バルブ・GIACOMINI・セキスイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25(84)
青銅製Y形ストレーナ モノタロウ青銅製Y形ストレーナモノタロウ(30件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズヨシタケ(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)アサヒAV(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)アサヒAV(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズKITZ(キッツ)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
捻込Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 100メッシュスリーエム工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目100メッシュ
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)アサヒAV
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ形状Y形材質(Oリング)EPDM規格JIS10K流体温度(℃)0~50材質(本体)U-PVC材質(シール)EPDM接続形式フランジ形材質(ボディ)透明PVC
150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ東洋バルヴ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプヨシタケ
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。種類ストレーナー形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)2最高温度(℃)150材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
ストレーナ ベンストレーナベン
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
端接続JIS Rcねじ材質(フタ)CAC406材質(本体)CAC406(青銅)材質(網)SUS適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状Y形耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
捻込Y型ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUESYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】I-VALUE
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目60メッシュ
KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベンKY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】ベン
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
透明ストレーナ フランジ式 セキスイ透明ストレーナ フランジ式セキスイ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプヨシタケ
13,980税込15,378
1台
当日出荷から14日以内出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ厚さ(mm)1(ガスケット)シルバー適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 I-VALUESYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】I-VALUE
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵) GIACOMINIGIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵)GIACOMINI
6,698税込7,368
1個
当日出荷
マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)桑名金属工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
キーパロイ製150型Y形ストレーナ KITZ(キッツ)キーパロイ製150型Y形ストレーナKITZ(キッツ)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
捻込Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目20メッシュ
青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)0.98材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120
捻込Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続捻込Rc最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)KITZ(キッツ)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナKITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】I-VALUE
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ80個
フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】I-VALUE
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ200個

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー