「呼び径(A)」から絞り込む
Rc 2" Y型ストレーナーエスコ翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)50アズワン品番64-7851-65ねじ径Rc2”
Rc1・1/2" Y型ストレーナーエスコ翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)40アズワン品番64-7851-64ねじ径Rc1・1/2”
Rc1・1/4" Y型ストレーナーエスコ翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)32アズワン品番64-7851-63ねじ径Rc1・1/4”
Rc 1/2" Y型ストレーナーエスコ翌日出荷
材質本体:SCS14、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)15アズワン品番64-7851-60ねじ径Rc1/2”
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~