絞り込み
呼び径(A)
  • 25(18)
材質
  • ステンレス(10)
  • 鋳鉄(8)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
  • フランジ形(16)
使用流体
  • 使用流体(9)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/2(12)
  • 3/4(19)
  • 1-1/4(17)
  • 1-1/2(18)
  • 2(18)
  • 2-1/2(16)
  • 3(16)
  • 4(15)
  • 5(7)
  • 6(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(15)
1
ハンドル形状
  • なし(8)
  • 丸形(2)
なし・丸形
ブランド
  • ヨシタケ(9)
  • スリーエム工業(6)
  • ワシノ機器(3)
ヨシタケ・スリーエム工業・ワシノ機器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ワンタッチ式U形ストレーナ ワシノ機器ワンタッチ式U形ストレーナワシノ機器
109,800税込120,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続ねじ込みRc(PT)材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状丸型形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
U形ストレーナ(60メッシュ) ヨシタケU形ストレーナ(60メッシュ)ヨシタケ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
フランジ式U形ストレーナ ワシノ機器フランジ式U形ストレーナワシノ機器
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続フランジ形 JIS 10K-FF材質(本体)FC200(鋳鉄)形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)網目40メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュスリーエム工業
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) ヨシタケヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)ヨシタケ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ストレーナ SU-20S ヨシタケストレーナ SU-20Sヨシタケ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS仕様ワンタッチ式適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ストレーナ SU-10S ヨシタケストレーナ SU-10Sヨシタケ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)SCS適合流体冷温水、油、その他非危険流体最高圧力(MPa)1タイプU形最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュスリーエム工業
139,800税込153,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
スクリーンは容易に取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケヨシタケ ステンレス製U形ストレーナヨシタケ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
種類ストレーナ材質(本体)ステンレス鋳鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1材質(スクリーン)ステンレス鋼
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10タイプ FCD製ヨシタケ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P仕様ワンタッチ式材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
ストレーナ SU-10 ヨシタケストレーナ SU-10ヨシタケ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220
ストレーナ SU-20 ヨシタケストレーナ SU-20ヨシタケ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

U形ストレーナー