絞り込み
ブランド
  • ベン(1)
呼び径(A)
  • 200
  • 15(15)
  • 20(22)
  • 25(25)
  • 32(24)
  • 40(25)
  • 50(24)
  • 65(23)
  • 80(23)
  • 100(21)
  • 125(11)
  • 150(9)
材質
  • 鋳鉄(1)
接続方式
  • フランジ形(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ) ベンU形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)ベン
869,800税込956,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)適合流体水・油・空気コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

U形ストレーナー