絞り込み
呼び径(A)
- 200
- 15(15)
- 20(22)
- 25(24)
- 32(24)
- 40(25)
- 50(24)
- 65(23)
- 80(22)
- 100(21)
- 125(11)
- 150(9)
材質
- 鋳鉄(1)
接続方式
- フランジ形(1)
使用流体
水(1)
油(1)
空気(1)
ブランド
- ベン(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
15(15)
20(22)
25(24)
32(24)
40(25)
50(24)
65(23)
80(22)
100(21)
125(11)

U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)
ベン¥969,800税込¥1,066,7801個当日出荷から5日以内出荷主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合流体水・油・空気端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー