絞り込み
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(9)
  • 25(10)
  • 32(10)
  • 40(10)
  • 50(10)
  • 65(9)
  • 80(9)
  • 100(9)
  • 125(4)
  • 150(3)
  • 200(1)
材質
  • 鋳鉄
  • ステンレス(12)
  • 青銅(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(13)
使用流体
  • 使用流体(11)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(8)
  • 2(1)
ハンドル形状
  • なし(6)
  • 丸形(2)
なし・丸形
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(9)
  • 1(8)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(8)
  • 2(8)
  • 2-1/2(7)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(2)
  • 6(2)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6
ブランド
  • ヨシタケ(9)
  • ワシノ機器(3)
  • ベン(2)
ヨシタケ・ワシノ機器・ベン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
20(9)
25(10)
32(10)
40(10)
50(10)
65(9)
80(9)
100(9)
125(4)
150(3)
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
U形ストレーナ(60メッシュ) ヨシタケU形ストレーナ(60メッシュ)ヨシタケ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
フランジ式U形ストレーナ ワシノ機器フランジ式U形ストレーナワシノ機器
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続フランジ形 JIS 10K-FF材質(本体)FC200(鋳鉄)形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)網目40メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ) ベンU形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)ベン
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)適合流体水・油・空気コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) ヨシタケヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)ヨシタケ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ストレーナ SU-20S ヨシタケストレーナ SU-20Sヨシタケ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS仕様ワンタッチ式適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ストレーナ SU-50S ヨシタケストレーナ SU-50Sヨシタケ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体最高圧力(MPa)1以下タイプU形最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50H ヨシタケストレーナ SU-50Hヨシタケ
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 20KRFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体最高圧力(MPa)2タイプU形最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50 ヨシタケストレーナ SU-50ヨシタケ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体最高圧力(MPa)1タイプU形最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベンU形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)ベン
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)適合流体水・温水コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10タイプ FCD製ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P仕様ワンタッチ式材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
ストレーナ SU-20 ヨシタケストレーナ SU-20ヨシタケ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

U形ストレーナー