駐車関連 :「移動式車止め」の検索結果

駐車関連は、自動車やトラックを安全かつ確実に駐車させるための用品です。タイヤストッパーにはゴム製や鉄製があり、坂道での駐車やジャッキアップ作業の際にタイヤをしっかりと固定します。また、駐車場に設置されるタイヤストップや、スピード抑制に効果があるハンプなどもあります。縁石の上にはセーフレーンを取り付けることで、注意を喚起することができます。柔らかな素材でできたゴムポールやボラード(車止め)などは、接触しても衝撃を緩和できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質ゴム 付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm)555×150×100 質量(kg)4.5 下穴ドリル寸法(mm)14×160 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm)約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります