駐車関連 :「大型車用 輪留め」の検索結果
駐車関連は、自動車やトラックを安全かつ確実に駐車させるための用品です。タイヤストッパーにはゴム製や鉄製があり、坂道での駐車やジャッキアップ作業の際にタイヤをしっかりと固定します。また、駐車場に設置されるタイヤストップや、スピード抑制に効果があるハンプなどもあります。縁石の上にはセーフレーンを取り付けることで、注意を喚起することができます。柔らかな素材でできたゴムポールやボラード(車止め)などは、接触しても衝撃を緩和できます。
車の転がり防止に。
乗用車、小型トラックなどに使用できます。
樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車・小型トラックなど
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100
材質PP
質量(kg)約0.29(1個)
色オレンジ
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。