アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。奥行き450mmの勾配が緩やかなスロープです。
付属品連結金具2個
長さ(mm)1000
質量(kg)17.5
高さ(mm)55
奥行(mm)450
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
様々な敷鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。jちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により、角部の段差も解消されます。併用時には、カットして長さの調整が可能です。
台車から大型車までスムーズに乗り入れできます。緩勾配のため、乗り入れ時の急加速や繊細な操作が不要です。積載物への衝撃を和らげます。ゴム製の為、静粛性に優れており、ズレにくいです。付属の連結金具でヨコ連結が可能です。別売りのアンカーで固定もできます。
付属品1枚につき、連結金具1本付属
幅(mm)500
10t車の乗り入れが可能です。ゴム製で音鳴りが非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。