カーストッパー :「タイヤ止め ゴム」の検索結果

カーストッパーとは、自動車やトラックの駐車を確実にするための車止めです。廃タイヤの再生ゴム製のカーストッパーは、簡単に設置できる軽量設計。一般の駐車場の車止めに最適です。プラスチック製のものはタイヤにやさしく、欠ける心配はありません。再生ゴムと再生プラスチック使用のカーストッパーは、黄色、オレンジ、青などの視認性の高いカラーがそろっています。その他にも、程よいクッション性のある中空構造仕様のもの、それぞれの車幅にフレキシブルに対応が可能なロングタイプなど、種類はさまざまです。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
黄色の発色を高め、視認性を向上させたタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
用途駐車場などに。 材質本体:EPDM 幅(mm)550 質量(kg)4.8 イエロー 高さ(mm)85 奥行(mm)130
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質ゴム 付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm)555×150×100 質量(kg)4.5 下穴ドリル寸法(mm)14×160 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm)約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 車のボディーを傷つけにくいです。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴム ブラック トラスコ品番297-6846 質量(kg)6 取付穴径(Φmm)14 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
用途駐車場などに。 材質本体:廃ゴムチップ 幅(mm)550 質量(kg)4.8 高さ(mm)85 奥行(mm)130
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)13.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

アストロプロダクツ輪止め
坂道での駐車時やジャッキアップの際に、車輌が動かないようタイヤへ設置する輪止めです。輪止めとしてだけでなく、ドアストッパーとしても使用出来ます。軽自動車~普通自動車まで対応します。
トラスコ品番253-8060 材質ゴム 質量(g)315 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×122×65
1個
659 税込725
当日出荷

『駐車関連』には他にこんなカテゴリがあります