カーストッパー :「車止め ゴム」の検索結果
カーストッパーとは、自動車やトラックの駐車を確実にするための車止めです。廃タイヤの再生ゴム製のカーストッパーは、簡単に設置できる軽量設計。一般の駐車場の車止めに最適です。プラスチック製のものはタイヤにやさしく、欠ける心配はありません。再生ゴムと再生プラスチック使用のカーストッパーは、黄色、オレンジ、青などの視認性の高いカラーがそろっています。その他にも、程よいクッション性のある中空構造仕様のもの、それぞれの車幅にフレキシブルに対応が可能なロングタイプなど、種類はさまざまです。
関連キーワード
「色」から絞り込む
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴム
色ブラック
トラスコ品番297-6846
質量(kg)6
取付穴径(Φmm)14
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。
本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。
分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止
材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
色茶
廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
用途駐車場などに。
材質本体:廃ゴムチップ
幅(mm)550
質量(kg)4.8
高さ(mm)85
奥行(mm)130
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
黄色の発色を高め、視認性を向上させたタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
用途駐車場などに。
材質本体:EPDM
幅(mm)550
質量(kg)4.8
色イエロー
高さ(mm)85
奥行(mm)130
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
廃タイヤ(リサイクルゴムチップ)を原料とする事によって、サステナブル性を追求しています。
環境にこだわり、電気や熱を使わずプレスで長時間押し固めて製造しています。(CO2の排出削減)
パーキングブロックの中に反射板or表示(CM・メッセージ挿入)を入れる事によって、スッキリしたデザインにしています。また、活用の幅を広げています。
もしも・・・人が転倒した時、製品に弾力がありますので安心度が増します。
用途普通自動車用車止め
付属品ハードエッジアンカー(HEA 1010)×4本
材質リサイクルゴムチップ
色イエロー
関連資料(0.83MB)
1式(5kg×2個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『駐車関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用タイヤストッパー
- カーストッパー
- ハンプ
- ラインマーカー
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。