モノタロウ おすすめタイヤストッパー
商品 タイヤストッパー PPCP樹脂製 タイヤストッパー 2t車用 ゴム製 タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
用途 自動車用 2t車用 4t車用
材質 PPCP樹脂製 ゴム製 ゴム製
特徴 取っ手が丈夫で壊れにくい 注意喚起表示付き 注意喚起表示付き
70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合車種から絞り込む
タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 日本緑十字社タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製日本緑十字社
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
用途一般車両や工事用車両の安全確保に。適合車種乗用車材質合成ゴム仕様取っ手付きトラスコ品番147-9798質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145耐荷重(t)2日本緑十字社品番120001
タイヤストッパーLCセット(カールロープ付) スリーエッチタイヤストッパーLCセット(カールロープ付)スリーエッチ
9,998税込10,998
1セット
17日以内出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。外し忘れ防止のカールロープ付です。
材質天然ゴムセット内容タイヤストッパーL×2ケ・ロープ(1.6m・黄/黒)・カールロープ(25cm~1m)フック付寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×150アズワン品番64-5128-91
カラータイヤストッパー トーアンカラータイヤストッパートーアン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質がPEなので軽量かつ耐水性に優れています。
材質PE幅(mm)100質量(kg)約0.8高さ(mm)150奥行(mm)170
タイヤストッパーラバータイプ Meltec(大自工業)タイヤストッパーラバータイプMeltec(大自工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質ゴム質量(kg)約2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×200
EGゴム製タイヤストッパー エナジーギアEGゴム製タイヤストッパーエナジーギア
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
坂道駐車やジャッキUP時にしっかり止める。軽~乗用車対応。
用途車のタイヤストッパー幅(mm)188高さ(mm)180奥行(mm)65
カーストップ 友屋カーストップ友屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
大型車用カーストップ 友屋大型車用カーストップ友屋
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ホイールチョーク (ポリウレタン製) エスコホイールチョーク (ポリウレタン製)エスコ
9,230税込10,153
1個(1個)
3日以内出荷
タイヤ外径35インチまでの車両用。
材質ポリウレタン寸法(mm)178×216×159(W×D×H)質量(kg)1.3(1個)黄色耐荷重(t)10タイヤサイズ(mm)最大:889
タイヤストッパー 安全興業タイヤストッパー安全興業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
トラック、自動車の駐車時の必要アイテムです。
高さ(mm)150奥行(mm)170間口(mm)100
タイヤストッパーLEDプラス アラオタイヤストッパーLEDプラスアラオ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
工事車両の駐停車の際、安全確保に役立ちます。取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製ですべり止め効果を発揮します。LED付きで夜間の視認性が向上し、暗がりでの外し忘れ防止に役立ちます。4t車までの使用想定になっています。防水規格IP55で、雨天時の使用も可能です。LEDの連続点灯時間はおよそ120時間前後で、ボタン電池はお客様自身で変更可能です。
用途4t車までの工事車両の駐停車時に。夜間の視認性向上に。材質ゴムブラック電源ボタン電池CR2032(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×170傾斜角度(°)41防水性IP55連続点灯時間(時間)120
パーキングブロック Pablo(パブロ) S-Spring カツデン(KATZDEN)パーキングブロック Pablo(パブロ) S-Springカツデン(KATZDEN)
24,980税込27,478
1台
22日以内出荷
自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに質量(kg)約3.6高さ(mm)106ステンレス素地色適合普通自動車まで取扱説明書(0.3MB)
車輪止め(1個) JTC車輪止め(1個)JTC
5,298税込5,828
1個
20日以内出荷
材質ゴム ※ゴムは中身が詰まっています長さL×高さH×幅W(mm)175×140×100RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤストッパー ゴムタイプ 日本緑十字社タイヤストッパー ゴムタイプ日本緑十字社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ゴム製で滑りにくく、ひも付きなおで持ち運びが便利です。
付属品ひも材質天然ゴム寸法(mm)約100×95×170質量(kg)約1.2アズワン品番64-2324-93日本緑十字社品番120004
タイヤストッパー イチネンTASCOタイヤストッパーイチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様サイズ…W100×D200×H150mm 2トン車クラスまで対応。
タイヤストッパー つくし工房タイヤストッパーつくし工房
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
材質合成ゴム
車輪止め JTC車輪止めJTC
7,998税込8,798
1個
29日以内出荷
長さL×高さH×幅W(mm)140×170×120RoHS指令(10物質対応)対応
カーストップ 光カーストップ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パックほか
翌日出荷から翌々日出荷
材質PP EPDM スチールユニクロメッキ質量(kg)0.4黄色高さ(mm)105奥行(mm)175間口(mm)123耐荷重(t)約3(2個使用時)
タイヤストッパー普通車用 トーグ安全工業タイヤストッパー普通車用トーグ安全工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
坂ではタイヤの坂の下側に置きます。 平坦な所では2個使い1つの車輪を挟んで使います。 車本体のブレーキは正しくお使い下さい。(使用方法によっては動く事もあります。)
用途車の停車中にブレーキの補助具として適合車種普通車材質再生ゴムトラスコ品番135-1554質量(kg)2
タイヤストッパーSセット(ロープ・フック付) スリーエッチタイヤストッパーSセット(ロープ・フック付)スリーエッチ
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
材質天然ゴムセット内容タイヤストッパーS×2ケ・ロープ(1m緑)フック付・軍手・ソフトケースアズワン品番64-5128-92
タイヤストッパーLセット(反射テープ付) スリーエッチタイヤストッパーLセット(反射テープ付)スリーエッチ
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。タイヤストッパーの背面に視認性の良い反射テープが付いています。
材質天然ゴムセット内容タイヤストッパーL(反射テープ/反射ビーズ付)×2ケ・ロープ(1m・黄/黒)フック付アズワン品番64-5128-90
Aircraft Wheel Chock 333L x 155W x 170H RS PROAircraft Wheel Chock 333L x 155W x 170HRS PRO
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
仕様高さ = 170 mm幅 = 155mm奥行き(深さ) = 333 mm材質 = ゴム色 = Blackケーブル保護 = なし高視認性 = なし用途 = 建設、 車両
Viso FSAFE4SB RS PROViso FSAFE4SBRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RS Pro 減速バンプ固定キットです RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。これらのプラグは、シリコンラバー リング付きのニッケルめっき黄銅製で、優れたシールを形成し、耐腐食性と耐久性を備え、過酷な環境にも耐えることができます。M12 から M30 までのさまざまなねじサイズを用意しています。このケーブルグランドアクセサリは、ドライバーで簡単に取り付け 取り外しができるため、工具ボックスに収納する必要があります。 特長と利点 耐腐食性のバイクロメートスチール製 減速バンプをコンクリートにすばやく簡単に取り付けるように設計されています 個入りパックで販売しています 六角ヘッドで握りやすくなっています 付属のワッシャを使用すると、広い表面積で Strong Hold 及び分散負荷を確実 長さ: 120 mm 直径: 12 mm 用途 この減速バンプ固定キットは、接着剤の代わりとして RS Pro の減速バンプをコンクリートに固定するように設計されており、私有地、駐車場、倉庫など、産業用及び家庭用を含むさまざまな環境で使用できます。 留め具と固定具の違いは何ですか? 留め具と固定具は、混同されがちです。うまく行けば、私達は理解ともう少し助けることができる。この2つの用語は、しばしば同じ意味で使用されます。 辞書では、固定具が物を所定の位置に保持して固定する器具であることが示されています。留め具も、物を保持して固定する器具です。 留め具は、2つ以上の物を結合して所定の位置に保つための金具です。通常、ねじやボルトなどのねじ山付き留め具により非永久的に結合し、必要に応じて別々のコンポーネントに分解したり取り外したりできます。 固定具は、言うなれば物を恒久的に固定する金具です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = スチール
Viso SAFETY25 RS PROViso SAFETY25RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製です。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro の減速バンプとアクセサリは、さまざまな場所の交通の制御に役立ちます。このスピードクッションは、倉庫での使用を目的に特別に設計された製品です。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 5 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製減速バンプは、作業者の安全を維持したまま交通の減速に最適です 1 人ですばやく取り付け可能 H リンクが含まれています 反射テープ 2 本:クラス 1 グリース、塩基、酸に対する耐性があります 10 トンまでの車両に対応可能 コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 使用温度範囲: -40 → +60 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
仕様高さ = 20 mm幅 = 600mm奥行き(深さ) = 500 mm制限速度 = 5km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = なし取り付け = アスファルト固定ボルト
Viso WHEELTRUCK RS PROViso WHEELTRUCKRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro ゴム製ホイールチョックです RS Pro では、自動車のメンテナンス時の安全性を重視して設計された頑丈で摩耗しにくいホイールチョックを導入しています。このチョックストップは、ホイールが動かないように停止し、安全性を高めます。このホイールチョックは、取り外しや持ち運びに便利なハンドルを内蔵しています。このチョックストップは、トラック、オートバイ、自動車のメンテナンスに不可欠です。ゴム製で、丈夫で Durable なこのチョックと底部のスチール製プレートにより、優れた滑り止めグリップが実現されています。 特長と利点 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします このチョックの底部にあるスチールの内蔵プレートは、滑りを強化し、高い安全性を実現します 厚いゴム製で長寿命です 一体型のハンドルで取り外しや持ち運びが簡単です あらゆるタイプの自動車関連の作業に最適です。トラック、バン、自動車はすべてサポートされています 用途 車輪止めは様々なサイズおよび重量の容量入って来、従ってどんな車輪止めが HGV Motorhomes のために適している重い車輪止めがあるのであなたがである車のタイプのために働くか知ることは重要である安全装置の素晴らしい部分、 トレーラーかキャラバンか軽い重量のコックは車およびオートバイに適している。車両のメンテナンス作業を行う際の安全確保に役立ちます。作業に応じて、ホイールの転がりを防止し、前輪又は後輪を支えることができます。輪止めはあらゆる地形で使用できますが、特に泥地や雨の多い場所で輪留めを使用する場合は、安全性を高めるために複数の輪留めを使用する必要があります。このホイールチョックは、家庭内又は産業分野などで使用できます 家庭の DIY オートショップ ロードサイドアシスタンス 航空機のメンテナンス 寸法 長さ: 390 mm 幅 170 mm 高さ: 176mm 重量: 1.35 kg RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = HDPE色 = 黄
RS PRO 車輪クランプ RS PRORS PRO 車輪クランプRS PRO
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
RS Pro自動車ホイールクランプ. RS Proホイールクランプは、黄色く塗装されたスチール製で、防錆処理が施されています。この調整式ホイールクランプは、ジョイントアーム、ホルダージョー、フットレスト x 2、ハンドル x 2、タイヤをパンクさせるスパイクを備えています。直径11.5インチのホイールリムに適合するように設計されています。ホイールに取り付けると、クランプを取り外さない限り、自動車を動かすことができなくなります。特長と利点:. ホイールクランプ スチール製 塗装: 黄色 防錆保護 ジョイントアーム ホルダージョー フットレスト x 2 ハンドル x 2 パンクさせるためのタイヤスパイク 直径11.5インチのホイールリムに適合. 寸法:. 長さ800 mm 幅: 300 mm 高さ: 240 mm 重量: 8 kg ホイールリム直径: 11.5インチ
仕様制限速度 = 30km/h材質 = スチール色 = 黄
RS PRO 車輪止め RS PRORS PRO 車輪止めRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティラバーホイールストップ. RS Pro ヘビーデューティホイールストップは、トラックホイール用に特別に設計された、頑丈で耐久性のあるホイールストップです。輪止めストップは、安全性を高めるために、ホイールの動きを止めます。ホイールストップには、取り外しと持ち運びに便利なハンドルが内蔵されています。車輪止めはトラックまたは車の維持のために重大である。特長と利点 -. 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします。 長寿命を確保するため、厚いゴム製。 一体型のハンドルにより、取り外しや持ち運びが簡単。 あらゆる種類の自動車関連作業に最適。トラック、バン、および車はすべてサポートされている。寸法 -. 長さ: 340 mm - 200 mm 高さ 190mm 重量 kg
仕様高さ = 190 ミリ幅 = 200mm奥行き(深さ) = 340 mm材質 = ゴム色 = Black
RS PRO 車輪止め RS PRORS PRO 車輪止めRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RS Proホイールブロッキングチョック. RS Pro粘着式ホイールブロッキングシステムは、地面に粘着するホイールチョックです。このチョックは、ホイールと壁などの固体表面間の距離を制限します。このチョックが地面に粘着した区域は粘着テープで密閉されます。このホイールチョックは衝突を抑制するため、転換時に最適です。特長と利点:. ホイールチョック、ホイールブロッキングシステム エチレン酢酸ビニール(EVA)製 粘着テープで密閉して接地 安全な距離でホイールをバックアップ可能 壁への衝突を回避. 寸法:. 長さ: 350 mm 幅: 300 mm 高さ: 60 mm 重量: 0.22 kg
仕様材質 = EVA色 = Black取り付け = 両面接着剤
ジョイストッパー イエロー サンポリジョイストッパー イエローサンポリ
3,798税込4,178
1組
翌々日出荷
接着剤を使って簡単に取付けることができますプラスチック製なので軽量です
用途駐車場の車止め付属品底面プレート(ユニクロメッキ)×4枚、皿ネジ4×12(ステンレス)×16本、平ワッシャーM4(ステンレス)×16枚、ナットM4(ステンレス)×16個トラスコ品番524-1118材質再生プラスチックイエロー高さ(mm)85奥行(mm)170間口(mm)500適合車種普通車取付穴径(mm)12
ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコホイールチョーク[ポリウレタン製]エスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質ポリウレタン質量(kg)0.9黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×203×152.5耐荷重(t)5タイヤサイズ(mm)最大:685
ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコホイールチョーク[ポリウレタン製]エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質ポリウレタン質量(kg)1.8黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×279×178耐荷重(t)20タイヤサイズ(mm)最大:1143

駐車関連』には他にこんなカテゴリがあります

車用タイヤストッパー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら