21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(5)
刃径(Φmm)5 全長(mm)145 刃長(mm)64 エスコ品番EA824DM-150
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)5 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-62 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容5本組 材質HSS シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
1,440 税込1,584
翌日出荷

刃径(Φmm)5 エスコ品番EA567-5
1個
760 税込836
翌日出荷

刃先径(Φmm)5 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)90 刃長(mm)50 エスコ品番EA824WG-105
1個
990 税込1,089
翌日出荷

材質HSS(ハイス鋼) 全長60 質量(g)12 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-25 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)5(先端) 全長(mm)210 質量(g)25 アズワン品番64-7938-03 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷

刃径(Φmm)5 軸径(Φmm)6.35 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 エスコ品番EA824JB-25
1個
695 税込765
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)5(先端) 全長(mm)120 質量(g)17 アズワン品番64-7937-79 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質HSS(ハイス鋼) 寸法(mm)3.0・4.0・5.0 質量(g)32 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-20 入数3本 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付 アズワン品番65-3893-59
1セット
1,070 税込1,177
当日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
230 税込253
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工用のドリルとして、手軽にご使用いただけます。手動式ですので、電動工具をお持ちでない方や電源のない場合や現場での電源を用いれられない場合などにご使用いただけます。キャンピングやアウトドアのおける木工への穴あけ作業にご使用いただけます。
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質普通鋼 寸法(mm)16(先端) 全長(mm)280 質量(g)171 アズワン品番64-7938-14 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,530 税込2,783
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)15(先端) 全長(mm)280 質量(g)148 アズワン品番64-7938-13 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)14(先端) 全長(mm)280 質量(g)132 アズワン品番64-7938-12 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷

木ねじや釘の下穴あけにスチール製。
1本
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容8本組 材質HSS(ハイス) シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)7(先端) 全長(mm)225 質量(g)40 アズワン品番64-7938-05 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用 アズワン品番65-5670-16
1セット
4,960 税込5,456
翌日出荷

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります