商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(1)
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作
寸法(mm)8
全長(mm)75
アズワン品番64-7935-65
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付
アズワン品番65-3893-59
1セット
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
用途一般木材用
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)170
有効長(mm)100
仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応
寸法(mm)8
シャンク六角シャンク
適正回転数(min-1)3000rpm
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)8(先端)
全長(mm)225
質量(g)47
アズワン品番64-7938-06
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)8(先端)
全長(mm)170
質量(g)37
アズワン品番64-7937-82
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
刃先径(Φmm)8
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)90
刃長(mm)50
エスコ品番EA824WG-108
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・
セット内容8本組
材質HSS(ハイス)
シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):8.0●全長:117mm●有効長(mm):75●シャンク径:8mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9297-82
1本
¥315
税込¥347
翌日出荷
1本
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・
セット内容5本組
材質HSS
シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。