絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- W5/16(1)
- W3/8(2)
適合材
- ALC(2)
ねじ長さ(mm)
- 20
- 25(1)
- 30(2)
- 35(4)
- 37(1)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(2)
- 90(1)
長さ(mm)
- 45(1)
- 59(1)
- 60(2)
ドリル径(Φmm)
- 11.5(1)
- 14(2)
- 14.5(1)
埋め込み深さ(mm)
- 65(1)
65
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
樹脂
外径(Φmm)
- 12(1)
- 14(2)
12・14
ブランド
- ユニカ(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- 大阪魂(1)
ユニカ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・大阪魂
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(1)
W5/16(1)
W3/8(2)

エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
ALCプラアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個(10本)当日出荷ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)ボルトW3/8直径(mm)14全長(mm)60有効ネジ長さ(mm)20下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)