絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(1)
- W3/8(1)
ねじ長さ(mm)
- 30
- 20(3)
- 25(1)
- 35(4)
- 37(1)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(2)
- 90(1)
長さ(mm)
- 35(1)
- 60(1)
ドリル径(Φmm)
- 14.5(1)
材質
- ステンレス(1)
ブランド
- 丸エム製作所(1)
- 大阪魂(1)
丸エム製作所・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(1)
W3/8(1)

アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥13,100~税込¥14,410~1箱(800本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応