絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
適合材
- ALC(2)
長さ(mm)
- 50(2)
ねじ長さ(mm)
- 50
- 20(3)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(4)
- 37(1)
- 40(3)
- 45(2)
- 55(2)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(2)
- 90(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
40
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- 若井産業(1)
サンコーテクノ・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)

ヒットビス ナベ(パック品)
若井産業(6件のレビュー)¥569税込¥6261箱(25本)当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(50本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル