絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 3/8(1)
- M4(11)
- M5(6)
- M6(14)
- M8(6)
- W5/16(2)
- W3/8(5)
- W1/2(1)
- その他(2)
適合材
- ALC(2)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
長さ(mm)
- 60(2)
ドリル径(Φmm)
- 14(2)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
樹脂
外径(Φmm)
- 14(2)
14
ブランド
- ユニカ(1)
- 旭化学工業(1)
- 大阪魂(1)
ユニカ・旭化学工業・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M4(11)
M5(6)
M6(14)
M8(6)
M10
W5/16(2)
W3/8(5)
W1/2(1)
その他(2)

ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(20本)当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(30本)当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板