絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 3/8(1)
- M4(12)
- M5(7)
- M8(6)
- M10(3)
- W5/16(2)
- W3/8(5)
- W1/2(1)
- その他(2)
適合材
- ALC(4)
ねじ長さ(mm)
- 35(1)
- 37(1)
- 40(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 75(1)
長さ(mm)
- 35(3)
- 40(9)
- 50(7)
- 60(2)
- 65(7)
- 75(1)
- 80(6)
- 135(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 60(1)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(2)
- SUS430(2)
- SUSXM7(2)
- 鉄(1)
ステンレス・鉄
外径(Φmm)
- 10(1)
10
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(1)
- サテン仕上(2)
3価ホワイト・3価ユニクロ・サテン仕上
ブランド
- 丸エム製作所(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- サンコーテクノ(2)
- 若井産業(2)
- 大阪魂(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- 九飛勢螺(1)
丸エム製作所・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・若井産業・大阪魂・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M4(12)
M5(7)
M6
M8(6)
M10(3)
W5/16(2)
W3/8(5)
W1/2(1)
その他(2)

ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(40本)ほか当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用
若井産業(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(200本)ほか当日出荷上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工ねじの呼びM6ねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30形状頭部/サラ表面処理三価ユニクロ適合材ALC
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥14,740~税込¥16,214~1箱(200本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,480税込¥2,7281パック(40本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥14,940~税込¥16,434~1箱(200本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,480税込¥2,7281パック(40本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応