絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- W3/8(1)
適合材
- ALC(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 45(1)
長さ(mm)
- 45
- 32.5(1)
- 35(9)
- 40(10)
- 50(12)
- 55(3)
- 59(2)
- 60(8)
- 65(10)
- 75(5)
- 80(7)
- 90(3)
- 100(1)
- 110(2)
- 130(2)
- 135(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 190(1)
- 220(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 14.5(1)
埋め込み深さ(mm)
- 35(2)
35
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
ステンレス
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- 若井産業(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・若井産業・大阪魂
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
W3/8(1)

ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(50本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181パック4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4788材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)45頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35締付トルク(N・m)1.5~2.2最大引張荷重(kN)0.6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)5