絞り込み
ねじの呼び
  • M4(10)
  • M5(5)
  • M6(7)
適合材
  • ALC(4)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
ねじ長さ(mm)
  • 40(2)
  • 50(2)
長さ(mm)
  • 50
  • 32.5(1)
  • 35(9)
  • 40(10)
  • 45(4)
  • 55(3)
  • 59(2)
  • 60(8)
  • 65(10)
  • 75(5)
  • 80(7)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 110(2)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • 190(1)
  • 220(1)
ドリル径(Φmm)
  • 14(1)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(3)
  • SUS430(2)
  • SUSXM7(2)
ステンレス
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
40
外径(Φmm)
  • 11(1)
11
表面処理
  • サテン仕上(2)
サテン仕上
ブランド
  • 丸エム製作所(4)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • 若井産業(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • 旭化学工業(1)
  • 大阪魂(1)
丸エム製作所・日本パワーファスニング・若井産業・サンコーテクノ・旭化学工業・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(10)
M5(5)
M6(7)
  • ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業

    ヒットビス ナベ(パック品)

    若井産業(6件のレビュー)
    569税込626
    1箱(25本)
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(50本)
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ヒットビス サラ(パック品) 若井産業

    ヒットビス サラ(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    599税込659
    1箱(25本)
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
  • AXプラグ 旭化学工業

    AXプラグ

    旭化学工業(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(30本)
    当日出荷
    錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
    用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
  • アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    13,900税込15,290
    1箱(600本)ほか
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング

    アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)

    日本パワーファスニング
    6,698税込7,368
    1箱(300個)
    当日出荷
    材質SUS430表面処理SG SUS
  • アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)

    丸エム製作所
    2,040税込2,244
    1パック(60本)ほか
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    14,320税込15,752
    1箱(600本)ほか
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)

    丸エム製作所
    2,040税込2,244
    1パック(65本)ほか
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアリンコ 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ

    日本パワーファスニング
    3,500税込3,850
    1箱(200本)
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
    材質ステンレス
  • アリンコ・トラ(SUSXM-7)(小箱) 大阪魂

    アリンコ・トラ(SUSXM-7)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(60個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUSXM-7
  • アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング

    アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱)

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(300個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS430表面処理SG SUS
ALC用アンカー