絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(1)
- M10(1)
- W3/8(2)
適合材
- ALC(6)
- コンクリート(2)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 石材(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(2)
- 60(1)
長さ(mm)
- 60
- 32.5(1)
- 35(4)
- 38(1)
- 40(4)
- 42(1)
- 45(2)
- 50(7)
- 55(1)
- 59(1)
- 65(5)
- 71.5(1)
- 75(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 14(3)
- 18~19(1)
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
40・50・65
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
ステンレス・樹脂
外径(Φmm)
- 6(1)
- 14(3)
6・14
ブランド
- 旭化学工業(2)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- フィッシャージャパン(1)
旭化学工業・サンコーテクノ・ユニカ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(1)
M10(1)
W3/8(2)

ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(20本)当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(30本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(30本)当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
AXプラグ
旭化学工業(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(16本)当日出荷錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
ALCプラアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個(10本)当日出荷ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)ボルトW3/8直径(mm)14全長(mm)60有効ネジ長さ(mm)20下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)
ハンマーフィックス
フィッシャージャパン¥1,998税込¥2,1981セット(45本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート