絞り込み
ねじの呼び
- M5(5)
- M6(7)
- M8(3)
適合材
- ALC(1)
ねじ長さ(mm)
- 55(2)
- 65(1)
長さ(mm)
- 65
- 32.5(1)
- 35(9)
- 40(10)
- 45(4)
- 50(12)
- 55(3)
- 59(2)
- 60(8)
- 75(5)
- 80(7)
- 90(3)
- 100(1)
- 110(2)
- 130(2)
- 135(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 190(1)
- 220(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(2)
- SUS430(2)
- SUSXM7(2)
埋め込み深さ(mm)
- 45(1)
45
外径(Φmm)
- 9(1)
9
表面処理
- サテン仕上(2)
サテン仕上
ブランド
- 丸エム製作所(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- サンコーテクノ(1)
- 若井産業(1)
- 大阪魂(1)
丸エム製作所・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・若井産業・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(5)
M6(7)
M8(3)

ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(15本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,260~税込¥2,486~1パック(40本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥16,840~税込¥18,524~1箱(400本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥12,920~税込¥14,212~1箱(300本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,260~税込¥2,486~1パック(40本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応