絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(2)
適合材
  • ALC(1)
ねじ長さ(mm)
  • 55(1)
  • 75(2)
長さ(mm)
  • 75
  • 32.5(1)
  • 35(9)
  • 40(10)
  • 45(4)
  • 50(12)
  • 55(3)
  • 59(2)
  • 60(8)
  • 65(10)
  • 80(7)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 110(2)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • 190(1)
  • 220(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 60(3)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(1)
ステンレス
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • 丸エム製作所(2)
サンコーテクノ・丸エム製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(2)
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(25本)
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    19,640税込21,604
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    20,000税込22,000
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4804材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)75頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60締付トルク(N・m)2.0~3.0最大引張荷重(kN)1.3頭部高さ(mm)2.4適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)6
  • ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ

    ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック
    当日出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
ALC用アンカー