絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M4(3)
  • M5(1)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(2)
  • W5/16(2)
  • W3/8(2)
  • その他(1)
適合材
  • ALC
  • コンクリート(2)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
ねじ長さ(mm)
  • 20(2)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
長さ(mm)
  • 32.5(1)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 59(2)
  • 60(6)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(2)
  • 14(4)
  • 14.5(1)
  • 18~19(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
30・35・40・45・50・60・65
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (1)
ステンレス・樹脂・鉄
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 14(3)
6・8・12・14
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
3価ユニクロ・生地/未処理
ブランド
  • 若井産業(5)
  • 旭化学工業(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • 大阪魂(1)
若井産業・旭化学工業・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・サンコーテクノ・ユニカ・フィッシャージャパン・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(1)
M4(3)
M5(1)
M6(3)
M8(3)
M10(2)
W5/16(2)
W3/8(2)
その他(1)
  • ALCビッグアンカー 旭化学工業

    ALCビッグアンカー

    旭化学工業(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
    用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業

    ヒットビス ナベ(パック品)

    若井産業(6件のレビュー)
    569税込626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ヒットビス サラ(パック品) 若井産業

    ヒットビス サラ(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    569税込626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
  • エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ

    エヌピーALCアンカー NBAタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
    用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
  • AXプラグ 旭化学工業

    AXプラグ

    旭化学工業(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(16本)ほか
    当日出荷
    錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
    用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
  • ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用 若井産業

    ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用

    若井産業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(185本)ほか
    当日出荷
    上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
    ねじの呼びM6ねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30形状頭部/サラ表面処理三価ユニクロ適合材ALC
  • ALC雌ネジアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ALC雌ネジアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(9本)ほか
    当日出荷
    ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
    用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事などねじの呼び3/8適合材ALC最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
  • ブロッカー(ALCブロック用アンカー) 若井産業

    ブロッカー(ALCブロック用アンカー)

    若井産業
    3,798税込4,178
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用付属品専用打込棒ドリル径(Φmm)14.5適合材ALCブロック
  • ALCプラアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ALCプラアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個(10本)
    当日出荷
    ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)
    ボルトW3/8直径(mm)14全長(mm)60有効ネジ長さ(mm)20下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)
  • ビッグアンカー(BA・ALC用(鉄/生地) 大阪魂

    ビッグアンカー(BA・ALC用(鉄/生地)

    大阪魂
    3,698税込4,068
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びMBA-1/2適合材BA・ALC材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ハンマーフィックス フィッシャージャパン

    ハンマーフィックス

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(45本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
  • ヒットビス ALC用 若井産業

    ヒットビス ALC用

    若井産業
    6,598税込7,258
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ径M6材質ステンレス(SUS304相当)適合材ALC
ALC用アンカー