絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(1)
- M6(2)
- M8(1)
- W3/8(1)
適合材
- ALC(1)
ねじ長さ(mm)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(2)
- 90(1)
長さ(mm)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(3)
- 90(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(3)
- 65(1)
30・35・40・45・50・60・65
ブランド
- サンコーテクノ
- 大阪魂(9)
- 若井産業(7)
- 丸エム製作所(4)
- 旭化学工業(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ユニカ(1)
- オンダ製作所(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 九飛勢螺(1)
- イー・プランナー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(1)
M6(2)
M8(1)
W3/8(1)

ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(30本)ほか当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
エーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじ
サンコーテクノ¥1,098税込¥1,2081パック(8個)当日出荷トラスコ品番557-8264ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181パック当日出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181パック4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4788材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)45頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35締付トルク(N・m)1.5~2.2最大引張荷重(kN)0.6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)5
ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181パック(50本)4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4804材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)75頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60締付トルク(N・m)2.0~3.0最大引張荷重(kN)1.3頭部高さ(mm)2.4適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)6