32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 耐力壁ビス BXカネシン

    耐力壁ビス

    BXカネシン(3件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。
    用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。仕様壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用材質JIS G 3507-2 SWCH18A相当規格国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285表面処理プロイズ処理
  • ロール連結ビス コンパネ用 若井産業

    ロール連結ビス コンパネ用

    若井産業(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷
    頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
    ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
  • ロール連結ねじ KNフジニッテイ

    ロール連結ねじ

    KNフジニッテイ(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷
    大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
    材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ頭部径(Φmm)8.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9
  • ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ターボドライバ用連結ねじ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷
    木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
    用途木・薄鋼下地兼用径(Φmm)3.8頭部径(Φmm)8.2
  • DTSNねじ BXカネシン

    DTSNねじ

    BXカネシン
    5,898税込6,488
    1箱(20巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。表面処理プロイズ処理JIS規格JIS B 1125適合品
  • ロール連結ビス 軽鉄用 若井産業

    ロール連結ビス 軽鉄用

    若井産業
    5,598税込6,158
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに材質表面処理ユニクロ頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.5
  • ロール連結ビス 鋼製下地兼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ロール連結ビス 鋼製下地兼用

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,798税込5,278
    1箱(2000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    環境にやさしいノンクロム塗装。 エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。 パテがのりやすい梨地頭。 高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
    材質SWCH22A呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭部径(Φmm)8.2
  • ロール連結ビス白 若井産業

    ロール連結ビス白

    若井産業(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
    用途化粧石こうボード。ねじ径(mm)3.9頭径(mm)8
  • ロール連結ビス 白 (2巻) 若井産業

    ロール連結ビス 白 (2巻)

    若井産業
    3,300税込3,630
    1箱(100本×8巻)
    5日以内出荷
    用途せっこうボード+木材材質呼び径(mm)3.8頭部形状ラッパD-8
  • ロール連結ビス ハイ&ロー 若井産業

    ロール連結ビス ハイ&ロー

    若井産業
    7,398税込8,138
    1ケース(20巻×2箱)
    5日以内出荷
    用途木下地へのせっこうボード止め用材質全長(mm)32頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8識別色
  • ロール連結ビス DTSN 若井産業

    ロール連結ビス DTSN

    若井産業
    12,800税込14,080
    1ケース(2000本×2箱)
    5日以内出荷
    用途せっこうボード+木材種類十字穴付トランペット呼び径(mm)4.2
  • ロール連結ビス ハイ&ロー 若井産業

    ロール連結ビス ハイ&ロー

    若井産業
    6,898税込7,588
    1ケース(20巻×2箱)
    5日以内出荷
    用途木下地へのせっこうボード止め用材質全長(mm)28頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8識別色
  • (W)カラーねじり傘釘 若井産業

    (W)カラーねじり傘釘

    若井産業
    1,198税込1,318
    1箱(1kg×370本)ほか
    5日以内出荷
    寸法(mm)2.6×41
  • ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ターボドライバ用ビット5本入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2用のビットです。
    用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。適合機種HV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2・TD-341G2-ST全長(mm)135タイプ入組数:5本
  • ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ターボドライバ用ビット5本入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R32G2・HV-R32G1・TD-332G用のビットです。
    用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。適合機種HV-R32G2・HV-R32G1・TD-332Gタイプ入組数:5本
  • ロール連結ビス コーススレッド ラッパ 若井産業

    ロール連結ビス コーススレッド ラッパ

    若井産業
    7,060税込7,766
    1ケース(2000本×2箱)
    5日以内出荷
    用途せっこうボード+木材材質呼び径(mm)3.8頭部形状ラッパD-8
  • ロール連結ビス ステンレス コースねじ 若井産業

    ロール連結ビス ステンレス コースねじ

    若井産業
    18,980税込20,878
    1箱(100本×20巻)
    5日以内出荷
    用途木下地へのせっこうボード止め用材質SUSXM7頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8
  • ロール連結ビス ハイ&ロー 若井産業

    ロール連結ビス ハイ&ロー

    若井産業
    8,998税込9,898
    1ケース(20巻×2箱)
    5日以内出荷
    用途木下地へのせっこうボード止め用材質全長(mm)41頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8識別色
  • Dレッドロールレンケツビス(KT 大阪魂

    Dレッドロールレンケツビス(KT

    大阪魂
    7,654税込8,419
    1個(2000個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)28寸法L(mm)28寸法d(mm)8ねじの種類全ねじ寸法S(mm)21.5呼び径d3.9
  • Dブロンスロールレンケツビス(KT 大阪魂

    Dブロンスロールレンケツビス(KT

    大阪魂
    9,896税込10,886
    1個(2000個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)41寸法L(mm)41寸法d(mm)8ねじの種類全ねじ寸法S(mm)34.5呼び径d3.9
  • Dブルーロールレンケツビス(KT 大阪魂

    Dブルーロールレンケツビス(KT

    大阪魂
    8,774税込9,651
    1個(2000個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)25寸法L(mm)25寸法d(mm)8ねじの種類全ねじ寸法S(mm)18.5呼び径d3.9
  • Dグリーンロールレンケツビス(KT 大阪魂

    Dグリーンロールレンケツビス(KT

    大阪魂
    8,216税込9,038
    1袋(2000個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)32寸法L(mm)32寸法d(mm)8ねじの種類全ねじ寸法S(mm)25.5呼び径d3.9
  • ヤマキロールレンケツネジ 大阪魂

    ヤマキロールレンケツネジ

    大阪魂
    12,545税込13,800
    1個
    4日以内出荷
    材質ねじの種類高低ねじ仕上カラーシルバー塗装
  • Dシルバー ロールレンケツビス(KT 大阪魂

    Dシルバー ロールレンケツビス(KT

    大阪魂
    8,587税込9,446
    1袋(2000個)
    9日以内出荷
    寸法d(mm)8ねじの種類全ねじ呼び径d3.9
  • 耐力壁ビス Bulls(ブルズ)

    耐力壁ビス

    Bulls(ブルズ)
    12,980税込14,278
    1ケース(1000本)ほか
    5日以内出荷
    在来軸組工法で使用する、構造合板の耐力壁用ビスで、壁倍率3倍と4.9倍の国土交通大臣認定を取得をしています。ビスを打つピッチを替えるだけで壁倍率3倍と4.9倍の使い分けができ、施工後はビス頭がの刻印で製品識別が可能です。また筋かいが不要なため、断熱材の納まりがよく、施工性が向上します。
    材質面材:JAS構造用合板 特類2級 9mm種類大壁仕様/木造軸組耐力壁ピッチ(mm)【壁倍率3培用】外周:150/中通:150、【壁倍率4.9培用】外周:100/中通:150規格縁端距離:面材に対して20mm以上、軸材に対して20mm以上倍率【壁倍率3培用】3.0倍、【壁倍率4.9培用】4.9倍グリーンマーク認定
  • ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ターボドライバ用ビット5本入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R41G1・TD-341G用のビットです。
    用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。適合機種HV-R41G1・TD-341Gタイプ入組数:5本
  • 釘 一般 15mm ブラッド 1箱 1000個入 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    釘 一般 15mm ブラッド 1箱 1000個入

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    999税込1,099
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Stanleyブラッド釘。Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプション。Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080。Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086。Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092。Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096。Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121。Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153
    仕様●釘タイプ:一般●長さ:15mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-096アズワン品番65-7845-65
  • ロール連結ビス 軽鉄下地用 (2巻) 若井産業

    ロール連結ビス 軽鉄下地用 (2巻)

    若井産業
    2,754税込3,029
    1箱(100本×8巻)
    5日以内出荷
    用途せっこうボード+軽量鉄骨材仕様ユニクロ材質呼び径(mm)3.5頭部形状ラッパD-8
  • ロール連結ビス コンパネ用 (2巻) 若井産業

    ロール連結ビス コンパネ用 (2巻)

    若井産業
    3,800税込4,180
    1箱(100本×8巻)
    5日以内出荷
    用途合板+木材材質シルバー呼び径(mm)3.8頭部形状フレキD-7
  • ロール連結ビス ハイ&ロー 若井産業

    ロール連結ビス ハイ&ロー

    若井産業
    7,398税込8,138
    1ケース(20巻×2箱)
    5日以内出荷
    用途木下地へのせっこうボード止め用材質全長(mm)25頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8識別色
  • ロール連結ねじ KNフジニッテイ

    ロール連結ねじ

    KNフジニッテイ
    7,598税込8,358
    1箱(100本×40巻)
    5日以内出荷
    大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)
    材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ頭部径(Φmm)8.1ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9
  • 石膏ボード用シート連結ねじ アマテイ

    石膏ボード用シート連結ねじ

    アマテイ
    3,898税込4,288
    1ケース(100本×20巻)
    6日以内出荷
    用途石膏ボードと木質下地の締結連結方式プラシート連結線径(mm)3.9

』には他にこんなカテゴリがあります

連結ビス