曜日別特売

ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製

ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

日本製オールステンレスでこの価格を実現しました。
強度や耐食性が必要な部位に最適です。
水回りや屋外用途におすすめです。
手に優しいマンドレル先端形状です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途
輸送機器(トラック、バス、乗用車、鉄道車輌、船舶)の製造に。
電気(OA機器、家電製品、通信機、配電盤)の組立に。
住宅(サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング)の取り付けに。
その他(脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自動販売機)の組立に。
材質
リベット本体(ボディ):ステンレス(SUSXM7)、マンドレル:ステンレス(SUS304)
頭部
丸頭
胴部
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ずご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
全7種類を絞り込む
下穴径(Φmm)
リベット径(Φmm)
リベット長さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
トラスコ品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844199LST651箱(500本)【ノーズピース】4.8244-24364.84.9~5.047
¥24,680
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05844330LST541箱(1000本)【ノーズピース】4244-243244.1~4.245
¥28,660
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05844357LST641箱(1000本)【ノーズピース】4.8244-24564.84.9~5.047
¥47,870
¥37,980
¥41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05844637LST661箱(500本)【ノーズピース】4.8244-24504.84.9~5.055
¥25,970
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845179LST451箱(1000本)【ノーズピース】3.2244-24613.23.3~3.445
¥22,130
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05846080LST681箱(500本)【ノーズピース】4.8244-24574.84.9~5.055
¥28,190
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05847507LST521箱(1000本)【ノーズピース】4244-245544.1~4.245
¥26,220
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする