絞り込み
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

ロール連結ビス コンパネ用
若井産業(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100本×20巻)当日出荷頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
耐力壁ビス
BXカネシン(3件のレビュー)¥8,990~税込¥9,889~1箱(1000本)ほか当日出荷から4日以内出荷クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。仕様壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用材質JIS G 3507-2 SWCH18A相当規格国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285表面処理プロイズ処理![ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37577626-110719-02.jpg)
ターボドライバ用連結ねじ
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100本×20巻)当日出荷木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))用途木・薄鋼下地兼用径(Φmm)3.8頭部径(Φmm)8.2
DTSNねじ
BXカネシン¥5,898~税込¥6,488~1箱(20巻)当日出荷から3日以内出荷国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。表面処理プロイズ処理JIS規格JIS B 1125適合品
ロール連結ビス 軽鉄用
若井産業¥5,598~税込¥6,158~1箱(100本×20巻)当日出荷から5日以内出荷用途軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに材質鉄表面処理ユニクロ頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.5
ロール連結ビス 鋼製下地兼用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,798~税込¥5,278~1箱(2000本)当日出荷から翌々日出荷環境にやさしいノンクロム塗装。 エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。 パテがのりやすい梨地頭。 高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。材質SWCH22A呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭部径(Φmm)8.2![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116449-241224-02.jpg)
ターボドライバ用ビット5本入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2用のビットです。用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。適合機種HV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2・TD-341G2-ST全長(mm)135タイプ入組数:5本![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116458-241224-02.jpg)
ターボドライバ用ビット5本入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R32G2・HV-R32G1・TD-332G用のビットです。用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。適合機種HV-R32G2・HV-R32G1・TD-332Gタイプ入組数:5本
Dグリーンロールレンケツビス(KT
大阪魂¥8,216税込¥9,0381袋(2000個)9日以内出荷長さ(mm)32寸法L(mm)32寸法d(mm)8ねじの種類全ねじ寸法S(mm)25.5呼び径d3.9
耐力壁ビス
Bulls(ブルズ)¥12,980~税込¥14,278~1ケース(1000本)ほか5日以内出荷在来軸組工法で使用する、構造合板の耐力壁用ビスで、壁倍率3倍と4.9倍の国土交通大臣認定を取得をしています。ビスを打つピッチを替えるだけで壁倍率3倍と4.9倍の使い分けができ、施工後はビス頭がの刻印で製品識別が可能です。また筋かいが不要なため、断熱材の納まりがよく、施工性が向上します。材質面材:JAS構造用合板 特類2級 9mm種類大壁仕様/木造軸組耐力壁ピッチ(mm)【壁倍率3培用】外周:150/中通:150、【壁倍率4.9培用】外周:100/中通:150規格縁端距離:面材に対して20mm以上、軸材に対して20mm以上倍率【壁倍率3培用】3.0倍、【壁倍率4.9培用】4.9倍グリーンマーク認定![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116440-241224-02.jpg)
ターボドライバ用ビット5本入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R41G1・TD-341G用のビットです。用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。適合機種HV-R41G1・TD-341Gタイプ入組数:5本
ロール連結ビス ステンレス コースねじ
若井産業¥18,980~税込¥20,878~1箱(100本×20巻)5日以内出荷用途木下地へのせっこうボード止め用材質SUSXM7頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8
ロール連結ねじ
KNフジニッテイ¥7,598税込¥8,3581箱(100本×40巻)5日以内出荷大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ頭部径(Φmm)8.1ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9







![ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37577626-110719-02.jpg)





![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116449-241224-02.jpg)

![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116458-241224-02.jpg)




![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116440-241224-02.jpg)