絞り込み
焦点距離(mm)
- 400
- 10(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 160(1)
- 162~486(1)
- 174~523(1)
- 200(1)
- 360(2)
- 420(2)
- 450(1)
- 750(2)
- 1000(1)
- 1250(1)
- 1300(1)
- 1325(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
- 2032(1)
- 焦点距離(mm)をもっと見る
ブランド
- ナリカ(1)
「対物レンズ有効径(mm)」から絞り込む

太陽望遠鏡 Solar Quest804
ナリカ¥95,980税込¥105,5781式46日以内出荷電源を入れると内蔵のGPSで太陽の位置情報を検出し、自動で太陽を導入・追尾する太陽望遠鏡です。簡単操作で太陽と黒点の観察ができます。レンズに太陽観測用フィルター搭載。安全に観察できます。観察中でも位置の微調整ができます。スマートフォンアダプタが付属しているので、太陽の写真が撮影できます。付属品スマートフォンアダプタ、DCアダプタパネル、三脚型式Solar Quest804質量(kg)5.4電源単3乾電池 8個(別売)または外部電源(7.5~12V)(別売)有効径(Φmm)対物レンズ(主鏡):80接眼レンズ25~80×(ズーム式)焦点距離(mm)400鏡筒形式屈折式