太陽望遠鏡 Solar Quest804
電源を入れると内蔵のGPSで太陽の位置情報を検出し、自動で太陽を導入・追尾する太陽望遠鏡です。
簡単操作で太陽と黒点の観察ができます。
レンズに太陽観測用フィルター搭載。安全に観察できます。
観察中でも位置の微調整ができます。
スマートフォンアダプタが付属しているので、太陽の写真が撮影できます。
- 付属品
- スマートフォンアダプタ、DCアダプタパネル、三脚
- 型式
- Solar Quest804
- 質量(kg)
- 5.4
- 電源
- 単3乾電池 8個(別売)または外部電源(7.5~12V)(別売)
- 有効径(Φmm)
- 対物レンズ(主鏡):80
- 接眼レンズ
- 25~80×(ズーム式)
- 焦点距離(mm)
- 400
- 鏡筒形式
- 屈折式
- 内容量
- 1式
注意
※太陽以外の天体は観測できません。※小・中・高校理科実験向け教材です。
望遠鏡 の新着商品
カテゴリ








