望遠鏡 :「天体望遠鏡」の検索結果
望遠鏡とは、遠くに見える物体を拡大して見やすくするために使用される、測定用品の一種。どのような原理で光を集めるかによって、屈折式と反射式に大別されます。屈折式望遠鏡は、2枚以上など複数枚のレンズを使用して光を集め、像を拡大・観察する望遠鏡です。接眼レンズに凸レンズを使用したものは主に天体観測に、凹レンズを使用したものは主に双眼鏡に使われます。一方反射式望遠鏡は、反射鏡(凸面鏡)を使用して光を集め、像を拡大する仕組みです。
「対物レンズ有効径(mm)」から絞り込む
40(1)
50(3)
55
60(2)
100(1)
102(1)
130(3)
1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。
付属品20mmアイピース、エレクティングプリズム
質量(kg)鏡筒:1、架台:1.22、三脚:3.1
形式ステンレス製2段式
枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)
溝幅(mm)45
耐荷重(kg)5
取付穴三脚:U3/8
取付寸法(mm)パーツ:31.7スリーブ/M57
範囲高度:0~90°
対物レンズ有効径(mm)55
焦点距離(mm)600
架台経緯台
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。