絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- W3/8(1)
長さ(mm)
- 65(2)
- 80(1)
- 100(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 18(1)
- 23(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
外径(Φmm)
- 14(2)
- 16(1)
- 20(2)
14・16・20
埋め込み深さ(mm)
- 65(2)
65
ねじ長さ(mm)
- 18
- 12(1)
- 15(3)
- 20(3)
- 23(1)
- 24(2)
- 27(1)
- 30(2)
- 33(1)
- 35(2)
- 36(1)
- 140(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 210(1)
- 260(1)
- 300(1)
ブランド
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- 大阪魂(2)
エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(2)
W3/8(1)

ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥599税込¥6591本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ケミカルインサート(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー¥1,798税込¥1,9781本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価
エイ・ワイ・ファスナー¥639税込¥7031本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11