絞り込み
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M12(3)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 100(2)
材質
  • 樹脂(2)
ドリル径(Φmm)
  • 14.5(4)
  • 18(1)
外径(Φmm)
  • 12.5(1)
  • 13(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 100
  • 65(2)
  • 70(4)
  • 80(2)
  • 85(2)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 145(3)
  • 150(2)
  • 160(4)
  • 180(2)
  • 200(5)
  • 220(2)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 350(2)
ねじ長さ(mm)
  • 140(1)
  • 160(1)
140・160
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(1)
  • 日本デコラックス(1)
大阪魂・エスコ・日本デコラックス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(2)
M12(3)
W1/2(1)
  • ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

    日本デコラックス(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー エスコ

    寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー

    エスコ
    550税込605
    1セット
    16日以内出荷から17日以内出荷
    セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
    材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂
  • ケミカルアンカー(デコラS 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラS

    大阪魂
    1,040税込1,144
    1個
    翌々日出荷
  • デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン 大阪魂

    デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン

    大阪魂
    1,329税込1,462
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • PERFIXハーモニックアンカー 大阪魂

    PERFIXハーモニックアンカー

    大阪魂
    785税込864
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)100容量(mL)10ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)13ねじの呼びM12・W1/2下穴深さ(mm)100
  • エスアールタイト 大阪魂

    エスアールタイト

    大阪魂
    687税込756
    1個
    翌々日出荷
ケミカルアンカー