絞り込み
ねじの呼び
  • M20(1)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
  • W3/4(1)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 140(1)
  • 190(1)
  • 230(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂(1)
  • (2)
適合材
  • コンクリート(3)
ドリル径(Φmm)
  • 22(2)
  • 23(3)
  • 24(2)
外径(Φmm)
  • 20
  • 8(4)
  • 10.5(10)
  • 10.8(3)
  • 12(3)
  • 13(6)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 16.5(3)
  • 16.8(3)
  • 17(3)
  • 18(4)
  • 18.5(3)
  • 19(3)
  • 21.5(3)
  • 24(8)
  • 26(4)
  • 28(3)
  • 35(3)
ねじ長さ(mm)
  • 18(2)
  • 22(1)
18・22
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • 旭化成(2)
  • サンコーテクノ(1)
エイ・ワイ・ファスナー・旭化成・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M20(1)
W3/8(1)
W1/2(1)
W3/4(1)
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
998税込1,098
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)エイ・ワイ・ファスナー
599税込659特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)サンコーテクノ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー
1,798税込1,978
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価 エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価エイ・ワイ・ファスナー
789税込868
1本
翌々日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-4363材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)100ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:22ドリル径(Φmm)23ねじ径(mm)内:W1/2外径(Φmm)20穿孔長(mm)100長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)23
ケミカルアンカー