絞り込み
ねじの呼び
  • M22(2)
長さ(mm)
  • 170(1)
材質
  • 樹脂(1)
ドリル径(Φmm)
  • 26(2)
外径(Φmm)
  • 22
  • 8(4)
  • 10.5(10)
  • 10.8(3)
  • 12(3)
  • 12.5(3)
  • 13(7)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 16.5(3)
  • 16.8(3)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 18.5(3)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21.5(3)
  • 24(9)
  • 26(4)
  • 28(5)
埋め込み深さ(mm)
  • 220(1)
  • 250(1)
220・250
ブランド
  • 日本デコラックス(1)
  • 大阪魂(1)
日本デコラックス・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M22(2)
  • ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

    日本デコラックス(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • エスアールタイト 大阪魂

    エスアールタイト

    大阪魂
    1,860税込2,046
    1個
    翌々日出荷
ケミカルアンカー