絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • 旭化成(3)
  • ノーブランド(2)
  • 日本デコラックス(1)
ねじの呼び
  • M8
  • M10(13)
  • M12(15)
  • M16(12)
  • M20(13)
  • M22(10)
  • M24(9)
  • M30(1)
  • W5/16(2)
  • W3/8(6)
  • W1/2(5)
  • W5/8(2)
  • W3/4(3)
  • W7/8(1)
  • W1(1)
  • W1-1/4(1)
  • その他(9)
長さ(mm)
  • 70(4)
  • 80(6)
  • 90(6)
  • 100(4)
  • 110(5)
  • 120(4)
  • 130(4)
  • 140(4)
  • 150(4)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 樹脂(3)
  • (4)
適合材
  • コンクリート(1)
  • ブロック(2)
外径(Φmm)
  • 8(4)
8
ドリル径(Φmm)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
9・9.5
表面処理
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
埋め込み深さ(mm)
  • 70(1)
70
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8
M10(13)
M12(15)
M16(12)
M20(13)
M22(10)
M24(9)
W3/8(6)
W1/2(5)
その他(9)
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(20本)
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
929税込1,022
1箱(5本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成ARケミカルセッター MUタイプ旭化成(3件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ケミカル寸切(ステンレス)(パック品) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)(パック品)大阪魂
689税込758
1パック(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25材質ステンレス
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)大阪魂
439税込483
1箱(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
429税込472
1箱(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
369税込406
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
ケミカルアンカー